※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゲシパ
ゲシパの リベッター/ナッター/タッカー
ゲシパの リベッター
ゲシパの リベッター本体
強力ハンドリベッター HN2用ノーズピース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22359060
品番
1434291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
交換用ノーズピースです。
パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
用途
リベットでの締結用に。
モデル番号が刻印されており、識別が可能です。
トラスコ品番
256-2465
適合機種
1434107
材質
スチール
寸法(mm)
4.8/5.0
番号
モデル:16/32
リベット径使用範囲(Φmm)
アルミニウム、スチール:4.8〜5.0