BO614.1G サクションリフター Veribor[[R上]] 交換用吸盤 Bohle 22359078

サクションリフター Veribor[[R上]] 交換用吸盤

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット吸着面寸法(Φmm)120トラスコ品番256-2435注文コード22359078品番BO614.1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

交換用のラバー吸着盤です。

用途
ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。
トラスコ品番256-2435適合機種BO600.1Gセット内容吸盤×1個、取付用ピン×1本、スプリング×1個材質ゴム吸着面寸法(Φmm)120
注意
※吸着盤に傷や損傷がないこと、油が付着していないことを確認の上ご使用下さい。
※クレーンやチェンブロックなどとの使用は禁止されています。
※凹凸のある面には吸着しません。
※最大吸着力(鏡面使用時)は目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする