※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EFL7550 突き刺し防止・耐切創ステンレス鎖エプロン EUROFLEX 22359087 EFL7550 突き刺し防止・耐切創ステンレス鎖エプロン EUROFLEX 22359087

突き刺し防止・耐切創ステンレス鎖エプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22359087 品番 EFL7550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ステンレスのクサリにより、突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。
人間工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。
幅広のハーネスはエプロンの重量を均等に分散し、作業時の快適な着用感を提供します。

用途食品加工、金属加工、ガラス加工など突き刺し、切創の危険がある作業に。防刃用として。 付属品ハーネス トラスコ品番255-4574 材質エプロン:ステンレス(SUS316L)、ハーネス:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.72 幅(cm)50 胸囲(cm)82〜111 身長(cm)156〜178 着丈(cm)75 適応身長(cm)156〜178
注意
※ハンドナイフ用の保護のため、機械式の刃、鋸など強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※刃先から20mmの刃幅が12.5mm以下の極端に尖ったナイフや鋭利なものはクサリのリングを貫通する恐れがあるため使用しないでください。
※作業前は必ず、クサリの欠損がないかなどエプロンの状態が良好であることを確認してからご利用ください。
※ユーロフレックス製クサリエプロンは耐突刺、耐切創に特化した製品ですが、完全に安全保障するものでありません。
※耐突刺、耐切創に特化した製品ですが、完全に安全保障するものでありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする