※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニマムローラー匠マイクロファイバーミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22359157 品番 WWM-3TR13
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

塗料の含みが良く吐き出しもスムーズです。

用途水性塗料・弱溶剤塗料・ステイン塗料に。 適合塗面:平滑面、多用途 トラスコ品番255-9239 材質ポリエステル(マイクロファイバー) 全長(mm)105 毛丈(mm)13 寸法(inch)4 適合ハンドルWW-34MRH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする