CWKWS-58-008 防寒手袋ウインドシェル MECHANIX WEAR 22359175 CWKWS-58-008 防寒手袋ウインドシェル MECHANIX WEAR 22359175 CWKWS-58-008 防寒手袋ウインドシェル MECHANIX WEAR 22359175 CWKWS-58-008 防寒手袋ウインドシェル MECHANIX WEAR 22359175 CWKWS-58-008 防寒手袋ウインドシェル MECHANIX WEAR 22359175 CWKWS-58-008 防寒手袋ウインドシェル MECHANIX WEAR 22359175

防寒手袋ウインドシェル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード22359175 品番CWKWS-58-008
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手の甲を保護する耐水性のソフトシェルを備えたヘビーウェイトフリース構造です。
PrimaLoftというハイパフォーマンスの断熱材を搭載することで、体温を温かく保ちます。
手のひらのArmortexは水をはじき、寒い中でもしっかりしたグリップを提供します。
タッチスクリーン対応の人差し指は寒い環境下でも使用可能です。
取り外し可能なスプリングクリップにより、手袋を整理して簡単に保管できます。

トラスコ品番257-7475 材質合成ゴム 厚さ(mm)1.5 サイズS 全長(cm)35.0 中指長(cm)9.0 手のひらまわり(cm)21.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22359184
2023-12-14
用途:
冬季の現場仕事用に

外国の方向けのサイズなんでしょうね。
表記より指の長さが長く感じます。
Sサイズだと横方向がきついし・・・

温度レンジが記載されてましたが0℃付近はレンジから外れてた・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする