※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士工業用品
富士工業用品の マスカー/養生シート・養生ボード
富士工業用品の マスカー/カッター
富士工業用品の マスカー
布テープ付きポリマスカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
22359245
品番
AA-NM33025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
糊残りの少ない布テープを使用した手切性の良い養生用布マスカーです。
用途
建築外壁塗装用。
トラスコ品番
255-9258
材質
布テープ 高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.009
色
グリーン
長さ(m)
25
テープ幅(mm)
3300
折幅(mm)
160