※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士工業用品
富士工業用品の マスカー/養生シート・養生ボード
富士工業用品の マスカー/カッター
富士工業用品の マスカー
クラフトマスカー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
22359349
品番
AA-KM55030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
マスキングテープ付のクラフトロール紙です。
用途
車両塗装用。
トラスコ品番
255-9263
材質
和紙テープ クラフト紙
色
黄
長さ(m)
30
テープ幅(mm)
550
注意
※マスカーカッターを使用することでより綺麗に切れます。