※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクリルマスカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 22359385 品番 AA-AM26025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手切性の良いポリエチレンクロステープ付マスカーです。

用途建築内外塗装用。 トラスコ品番255-9269 材質ポリエチレンクロステープ 高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.009 グリーン 長さ(m)20 テープ幅(mm)2600 折幅(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする