CWKPK-58-008 防寒手袋ピーク MECHANIX WEAR 22359516 CWKPK-58-008 防寒手袋ピーク MECHANIX WEAR 22359516 CWKPK-58-008 防寒手袋ピーク MECHANIX WEAR 22359516 CWKPK-58-008 防寒手袋ピーク MECHANIX WEAR 22359516 CWKPK-58-008 防寒手袋ピーク MECHANIX WEAR 22359516

防寒手袋ピーク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード22359516 品番CWKPK-58-008
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

撥水加工を施したSoftShellアウター仕様です。
頑丈なArmortexの親指サドル補強と指先の補強があります。
防水バリアは、雨、みぞれ、雪の中でもあなたの手をドライで暖かく保ちます。
頑丈なArmortexパームは水に抵抗し、グリップ力を維持します。
タッチスクリーンに対応した人差し指は、寒い環境下でも接続を維持します。

トラスコ品番257-7506 材質合成ゴム 厚さ(mm)1.5 黒/グレー サイズS 全長(cm)27.0 中指長(cm)9.0 手のひらまわり(cm)21.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする