CWKPK-58-010 防寒手袋ピーク MECHANIX WEAR 22359534 CWKPK-58-010 防寒手袋ピーク MECHANIX WEAR 22359534 CWKPK-58-010 防寒手袋ピーク MECHANIX WEAR 22359534 CWKPK-58-010 防寒手袋ピーク MECHANIX WEAR 22359534 CWKPK-58-010 防寒手袋ピーク MECHANIX WEAR 22359534

防寒手袋ピーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード22359534 品番CWKPK-58-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

撥水加工を施したSoftShellアウター仕様です。
頑丈なArmortexの親指サドル補強と指先の補強があります。
防水バリアは、雨、みぞれ、雪の中でもあなたの手をドライで暖かく保ちます。
頑丈なArmortexパームは水に抵抗し、グリップ力を維持します。
タッチスクリーンに対応した人差し指は、寒い環境下でも接続を維持します。

トラスコ品番257-7505 材質合成ゴム 厚さ(mm)1.5 黒/グレー サイズL 全長(cm)29.0 中指長(cm)10.0 手のひらまわり(cm)23.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする