CWKPK-58-011 防寒手袋ピーク MECHANIX WEAR 22359550

 

CWKPK-58-011 防寒手袋ピーク MECHANIX WEAR 22359550
CWKPK-58-011 防寒手袋ピーク MECHANIX WEAR 22359550
CWKPK-58-011 防寒手袋ピーク MECHANIX WEAR 22359550
CWKPK-58-011 防寒手袋ピーク MECHANIX WEAR 22359550
CWKPK-58-011 防寒手袋ピーク MECHANIX WEAR 22359550

防寒手袋ピーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード22359550品番CWKPK-58-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100

撥水加工を施したSoftShellアウター仕様です。
頑丈なArmortexの親指サドル補強と指先の補強があります。
防水バリアは、雨、みぞれ、雪の中でもあなたの手をドライで暖かく保ちます。
頑丈なArmortexパームは水に抵抗し、グリップ力を維持します。
タッチスクリーンに対応した人差し指は、寒い環境下でも接続を維持します。

トラスコ品番257-7507材質合成ゴム厚さ(mm)1.5黒/グレーサイズXL全長(cm)30.0中指長(cm)10.5手のひらまわり(cm)24.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする