マト
マトの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
マトの オイルジョッキ
ブリキオイルジョッキ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.5
注文コード
22359674
品番
3310509
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル先端がテーパー形状になっており注油しやすいです。
ジョッキ頭部が滑らかな曲線なので、注油時に油があふれ出にくいです。
本体の外部と内部に容量が分かる印が付いています。
用途
潤滑油の計量、補充用に。
トラスコ品番
258-1158
材質
錫メッキスチール
色
シルバー
直径(Φmm)
64
高さ(mm)
200
容量(L)
0.5
ノズル長(mm)
65
危険物の類別
非危険物