マト
マトの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
マトの オイルジョッキ
ブリキオイルジョッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22359699
品番
3312008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ノズル先端がテーパー形状になっており注油しやすいです。
ジョッキ頭部が滑らかな曲線なので、注油時に油があふれ出にくいです。
本体の外部と内部に容量が分かる印が付いています。
用途
潤滑油の計量、補充用に。
トラスコ品番
258-1154
材質
錫メッキスチール
色
シルバー
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
270
容量(L)
2
ノズル長(mm)
65
危険物の類別
非危険物