ブリキオイルジョッキ フレキシブルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2 注文コード22359717 品番3312022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

ノズルは柔軟に動くので狭く奥まった場所でも注油できます。
ノズル先端がテーパー形状になっており注油しやすいです。
ジョッキ頭部が滑らかな曲線なので、注油時に油があふれ出にくいです。
ブリキなので丈夫です。

用途潤滑油の計量、補充用に。 トラスコ品番258-1155 材質錫メッキスチール シルバー 直径(Φmm)110 高さ(mm)270 容量(L)2 ノズル長(mm)225 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする