※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マト
マトの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
マトの オイラー
ブリキジョウゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22359726
品番
3361600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
0.7mmのフィルター付きで異物の混入を防ぐことができます。
広口で油を注ぎやすいです。
持ちやすい取って付きです。
用途
油の補充用に。
付属品
ろ過用メッシュ0.7mm
トラスコ品番
258-1151
材質
錫メッキスチール
色
シルバー
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
260
ノズル長(mm)
125
危険物の類別
非危険物