※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブリキジョウゴ フレキシブルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22359744 品番 3361624
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

注油口が柔軟に動くので狭く奥まった場所でも注油できます。
広口で油を注ぎやすいです。
0.7mmのメッシュ付きで異物の混入を防ぐことができます。
持ちやすい取って付きです。
ブリキなので丈夫です。

用途油の補充用に。 付属品ろ過用メッシュ0.7mm トラスコ品番258-1156 材質錫メッキスチール シルバー 直径(Φmm)160 高さ(mm)540 ノズル長(mm)400 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする