マト
マトの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
マトの オイラー
ブリキジョウゴ フレキシブルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22359760
品番
3361716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
注油口が柔軟に動くので狭く奥まった場所でも注油できます。
広口で油を注ぎやすいです。
0.7mmのメッシュ付きで異物の混入を防ぐことができます。
持ちやすい取って付きです。
ブリキなので丈夫です。
用途
油の補充用に。
付属品
ろ過用メッシュ0.7mm
トラスコ品番
258-1150
材質
錫メッキスチール
色
シルバー
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
585
ノズル長(mm)
400
危険物の類別
非危険物