Fami
Famiの 物品棚/収納用品
Famiの パンチングラック
Famiの パンチングラック用オプション
パンチングパネル専用ゴミ箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22359884
品番
IDEAONE05217
参考基準価格(税別)
¥31,980
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ファミ製パンチングパネルに取り付けて、ゴミ捨てに便利です。
トラスコ品番
257-8112
セット内容
取付マウント6個、取付ビス4個
材質
スチール
幅(mm)
387
許容荷重(kg)
5
高さ(mm)
394
奥行(mm)
277
容量(L)
30