Fami
Famiの 物品棚/収納用品
Famiの パンチングラック
Famiの パンチングラック用オプション
パンチングパネル専用ドリルホルダー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22359927
品番
IDEAONE05218
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ツールトレーに入れて、ドリルの整理に最適です。
トラスコ品番
257-8123
セット内容
取付マウント6個、取付ビス4個
材質
ステンレス
幅(mm)
155
許容荷重(kg)
3
高さ(mm)
39
奥行(mm)
84