Fami
Famiの 物品棚/収納用品
Famiの パンチングラック
Famiの パンチングラック用オプション
パンチングパネル専用ロールウエスホルダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22359945
品番
IDEAONE05163
参考基準価格(税別)
¥17,760
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ファミ製パンチングパネルに取り付けて、ロールウエスの利用に便利です。
トラスコ品番
257-8125
セット内容
取付マウント6個、取付ビス4個
材質
スチール
幅(mm)
285
許容荷重(kg)
5
直径(Φmm)
最大取付ロール:300
高さ(mm)
200
奥行(mm)
180