112312 端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円 ワルター 22360076 112312 端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円 ワルター 22360076 112312 端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円 ワルター 22360076 112312 端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円 ワルター 22360076

端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22360076 品番 112312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

接続端子を簡単に取り外すことができます。
狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。
ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。
ドイツで丁寧に製造されており高品質です。

用途端子の引き抜き用に。 トラスコ品番257-6794 材質グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS301) 全長(mm)135 スリーブ外径(Φmm)3.8 スリーブ内径(Φmm)2.5
注意
※二次ロック機構(TPA)などを取り外したうえで作業して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする