ワルター
ワルターの はんだ用品
ワルターの 基板周辺工具
ワルターの 引き抜き工具
端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22360094
品番
121052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
接続端子を簡単に取り外すことができます。
狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。
ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。
ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途
端子の引き抜き用に。
トラスコ品番
257-6795
材質
グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
幅(mm)
0.8
全長(mm)
120
高さ(mm)
0.5
注意
※二次ロック機構(TPA)などを取り外したうえで作業して下さい。