曜日別特売
134312 端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フック ワルター 22360234

 

134312 端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フック ワルター 22360234
134312 端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フック ワルター 22360234
134312 端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フック ワルター 22360234

端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番257-6798
内容量1本注文コード22360234品番134312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

接続端子を簡単に取り外すことができます。
狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。
ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。
ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
2次ロック機構(TPA)の解除に使用できます。

用途
端子の引き抜き用に。
2次ロック機構(TPA)解除用に。
トラスコ品番257-6798材質グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)幅(mm)0.6全長(mm)125高さ(mm)4.3
注意
※二次ロック機構(TPA)などを取り外したうえで作業して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする