700001 端子引き抜き工具 X-TRACT セット品 ワルター 22360286 700001 端子引き抜き工具 X-TRACT セット品 ワルター 22360286 700001 端子引き抜き工具 X-TRACT セット品 ワルター 22360286

端子引き抜き工具 X-TRACT セット品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 22360286 品番 700001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

良く使う先端形状がセットになっています。
綺麗に整頓できるフォーム付きで工具の紛失を防げます。
接続端子を簡単に取り外すことができます。
狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。
ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。
ドイツで丁寧に製造されており高品質です。

用途端子の引き抜き用に。 トラスコ品番257-6784 セット内容111291,121102,132221,132241,152191(各1本)9199010033(工具専用ケース) 材質グリップ:アセテート樹脂 ブレ―ド:ステンレス鋼(SUS300) ケース:樹脂
注意
※二次ロック機構(TPA)などを取り外したうえで作業して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする