ダンボール製パーテーション インドア コラム 用 延長ポール

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(4個) 注文コード22360304 品番EX55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

インドアコラムの高さをプラス900/1100mmのどちらかで延長できます。
不要になればリサイクル処理が可能です。
デザインに優れオフィスや店舗内での使用に最適です。
フロア上での接地とデスク上での設置と両方の使い方が可能です。
組立ては非常に簡単です(カッター不要)。
本体ポールの高さを900、1100mmの二段階で延長できます。(本体ポールは800mm)

用途インドアコラム延長用 付属品組立用説明書 トラスコ品番257-6800 材質ダンボール(FSC) 幅(mm)125 高さ(mm)550 奥行(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする