1435454 ブラインドナットセット FireFly ハンドナッター ゲシパ 22360338 1435454 ブラインドナットセット FireFly ハンドナッター ゲシパ 22360338 1435454 ブラインドナットセット FireFly ハンドナッター ゲシパ 22360338 1435454 ブラインドナットセット FireFly ハンドナッター ゲシパ 22360338

ブラインドナットセット FireFly ハンドナッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22360338 品番1435454
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ラチェット機能により通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます(同社比較)。
オプションのマンドレルとノーズピースを装着すればM3〜M6(スチールは最大M5)まで対応できます。
マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。
マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。

用途ナットでの締結作業に。 トラスコ品番257-8139 セット内容M5用ノーズピース×1個 M5マンドレル×1個 材質本体:スチール 全長(mm)210 適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする