※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゲシパ
ゲシパの リベッター/ナッター/タッカー
ゲシパの ナッター
ゲシパの ナッター部品
ブラインドナットセット FireFly ブラインドナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
22360356
品番
1433701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
セット品の詰め替え用ナットとして使用できます。
用途
ナットでの締結作業に。
トラスコ品番
257-8153
材質
アルミニウム
全長(mm)
13.5
下穴径(Φmm)
7.1
カシメ板厚(mm)
2.5〜5.0
適合ねじ
M5×0.8
ナット外径(Φmm)
7
箱入数
100個
フランジ厚(mm)
1.0
適合ナット径(Φmm)
M5