※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゲシパ
ゲシパの リベッター/ナッター/タッカー
ゲシパの リベッター
ゲシパの リベッター本体
ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]]用詰替えリベット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
22360365
品番
1433846
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
セット品の詰め替え用リベットとして使用できます。
用途
リベットでの締結用に。
トラスコ品番
257-8149
材質
リベット本体(フランジ):アルミ、マンドレル(シャフト):スチール
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3
リベット長さ(mm)
8
リベットNO
4-3
カシメ板厚(mm)
0.5〜4.8
箱入数
100
引張荷重(N)
1050
せん断荷重(N[kgf])
720
フランジ径(Φmm)
6.5