※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゲシパ
ゲシパの リベッター/ナッター/タッカー
ゲシパの リベッター
ゲシパの リベッター本体
ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]]用詰替えリベット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
22360390
品番
1433849
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
セット品の詰め替え用リベットとして使用できます。
用途
リベットでの締結用に。
トラスコ品番
257-8148
材質
リベット本体(フランジ):アルミ、マンドレル(シャフト):スチール
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.1
リベット長さ(mm)
17
リベットNO
5-8
カシメ板厚(mm)
7〜12.7
箱入数
50
引張荷重(N)
1680
せん断荷重(N[kgf])
1060
フランジ径(Φmm)
8