KMC-31-55-19 コンベックス プロハンズ KOMELON 22360566 KMC-31-55-19 コンベックス プロハンズ KOMELON 22360566 KMC-31-55-19 コンベックス プロハンズ KOMELON 22360566 KMC-31-55-19 コンベックス プロハンズ KOMELON 22360566

コンベックス プロハンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22360566 品番 KMC-31-55-19
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

反射を防ぐ無光コートで目盛りが読みやすいです。
小型化ケースで携帯に便利です。

トラスコ品番256-3547 材質ケース:ABS樹脂、テープコート:アクリル 本体:黄色 テープ:白 種類フリー テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル 機能0点補正移動爪 材質(テープ)スチール 水平保持(m)2.4 目盛種別片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする