※生地イメージ

日産専用フロアマット(サクセスグレー)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型式E51 種別コンソール無,2列目マルチセンターシート 車種エルグランド 注文コード22360607 品番NS0024SGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は型式・種別・車種など171種類から選べます 他の種類を見る
種別コンソール無,2列目マルチセンターシート 型式E51 メーカー日産 人数8 ドア5ドア 年式16.08-22.08 車種エルグランド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22360993
2024-02-25
用途:
フロアマット
製造業

写真では足の踵部分が接する補強が無いですが、純正品と同じように運転席用のみに踵部分の補強があります。但し、その箇所だけ色が違います。補強部については純正品も同じです。
純正品と比べて値段も安いですし、同じようにフィットします。クリーニングするよりも1万以下で新品マットを選ぶのも良いですね。色や柄も数種ありますし気分転換にも良いです。また買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする