曜日別特売
KMC-32S-35-16 SSグリッパー KOMELON 22360609

 

KMC-32S-35-16 SSグリッパー KOMELON 22360609
KMC-32S-35-16 SSグリッパー KOMELON 22360609
KMC-32S-35-16 SSグリッパー KOMELON 22360609
KMC-32S-35-16 SSグリッパー KOMELON 22360609
KMC-32S-35-16 SSグリッパー KOMELON 22360609

SSグリッパー

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ長さ(m)3.5
テープ幅(mm)16
内容量1個注文コード22360609品番KMC-32S-35-16
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

サビにくいステンレスバネ
テープ、バネ、爪、ネジの全部分がステンレス製
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコートテープ

種類ロック付テープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)ステンレス目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37683554
2021-10-26
用途: 配管作業
電気・ガス・熱供給・水道業

以前しようしていたものは、雨天時の配管作業のせいだと思われますが、錆がでて引き戻しがならない、バネがこわれてしまうなどあり(1ヵ月持たないときも)、この商品を購入しました。
使い始めですが、スケール部がステンレスでさびにくい、使用感もスムーズなようです。
25㎜にしたため厚みがあるのですが。
長く使えたらいいです。

対象商品 : 37683545
2021-02-12
用途: 計測
建設業・工事業

製造国が気に入らないが、ただ普通に長期間使えれば良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 37683545
2019-03-07
用途: 建築工事中(全天候)

通常のスケールと違ってテープ部分までステンレスなのか錆びは出なくて使いやすいです。
以前購入した物はメモリがすれて読み取り難くなったのでリピートです。

対象商品 : 37683545
2019-02-18
用途: 下水道工事での測量
サン開発工事株式会社建設業・工事業

動きもスムーズで今までで一番使いやすく使ってます。

対象商品 : 37683536
2019-02-03
用途: 外作業中に

5年外で使用、もちろん雨でも使っていますが錆びも無く現役です。

対象商品 : 37683554
2018-01-23
用途: 電気工事

オールステンレスなので雨の日や寝れた場所でも後で錆びの心配がなく使えて安心です。外見がもう少し派手であれば屋外で落としても目立つので良いかもしれません。

対象商品 : 37683554
2014-12-06
用途: 水道設備工事

最高に持ちが良いです。以前同じものを使っていましたが、メモリが見えなくなったので、交換のために購入しました。
よくスケールが壊れる場合、テープが切れたりばねが伸びきったりして使えなくなりますが、この商品はそのような事がありません。テープの補強がなされれば、さらに良いのにと感じます。

対象商品 : 37683536
2018-12-29
用途: FRP船舶修繕

4か月でバネがおかしくなりました。たまたまかな...。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする