特定小電力トランシーバー(ヘルメット用) オプション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22360627 品番EDC320R
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
トラスコ品番256-2121 適合機種DJPHM20 幅(mm)115 高さ(mm)52 品名ツイン充電スタンド 奥行(mm)75 アンテナサイズ(mm)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする