センサー パーティクルモニター アズワン 22371617

パーティクルモニター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1個注文コード22371617品番センサー
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥59,070
販売価格(税別)
53,700

PA03H、PA-5Cの背面の端子に差し込むだけで接続が可能です。
浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。
専用ソフトを使用して個数濃度を記録可能です。
別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。
製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。
非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。

仕様【センサ出力値】平均値/5min、合計値/300s、【データ更新時間】1s電源(V)DC24(ACアダプター付属)ケーブル長(m)1測定方式光散乱方式光源レーザーダイオード通信方式出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信単位出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L(※変更になる可能性有)検出素子温度:温度検出LSI使用環境CLass10000~100000 推奨検出精度温度:±0.5℃(at 0 ~ +50℃)アズワン品番4-3762-11-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:5以上、30以上、5/10/20/30/50(※10/20/30/50は参考値)校正証明書一般校正
注意
※清浄な雰囲気中でご使用ください。
※「校正証明書付」商品は、メーカーオリジナルのサービスです。
※WEB注文限定です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする