Hapyson
Hapysonの 漁網/漁具
Hapysonの 集魚灯
LED強力水中ライト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22371644
品番
YF-153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
60m防水のハイパワーLED水中ライト。
水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単1乾電池×4(別売り)で動きます。
寸法(mm)
約Φ85 × 380
質量(g)
陸上:約1100(電池含む)
光源
ハイパワーLED×3
電池寿命(時間)
約8
使用電池
アルカリ乾電池単一×4(別売り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
IPx7