Hapyson
Hapysonの 漁網/漁具
Hapysonの 集魚灯
小型LED強力水中ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22371660
品番
YF-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
60m防水のハイパワーLED水中ライト。
水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単3乾電池×4(別売り)で動きます。
明るさの切替ができるタイプ
寸法(mm)
約Φ55 × 140 × 55
質量(g)
約260(電池含む)
光源
ハイパワーLED×1
電池寿命(時間)
強:約2、弱:約6
使用電池
アルカリ乾電池単3×4(別売り)
明るさ
強:約2000lx/200lm、弱:約500lx/70lm
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
60m防水