乾電池式LED水中集魚灯

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22371669 品番YF-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

好評の水中集魚灯に光りの1/Fゆらぎ(AUTO)モードを搭載したLEDバージョンです。白色LEDでエサを寄せ、魚が最も反応する500nmのLEDと1/Fゆらぎで魚の摂餌行動を刺激。確かな釣果への近道となります。

付属品30mロープ、ロープ巻き 寸法(mm)Φ123×300 質量(g)1600 光源白色LED×8、青色LED×12 電池寿命(時間)全点灯:連続約10、オートモード:連続約40(※20℃時にパナソニックアルカリ乾電池使用時) 使用電池アルカリ乾電池単1×4(別売り) 対象太刀魚、アジ、イカ、サバ、メバル、サヨリなど RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品をご利用の際はアルカリ電池を使用の上、80号以上の外付けおもりが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする