Hapyson
Hapysonの 漁網/漁具
Hapysonの 集魚灯
乾電池式高輝度LED水中集魚灯ミニ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22371705
品番
YF-510
参考基準価格(税別)
¥8,620
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
魚が最も反応する波長500nmの青緑LEDや光のゆらぎはそのままに、アジングやエギングなどのラン&ガンスタイルにも活躍シーンがひろがります。
機動性に優れた小型軽量タイプ
付属品
10mロープ、収納ポーチ
質量(g)
約440(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0〜40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
62×164
光源
青緑LED×6、白色LED×3
電池寿命(時間)
全灯:連続約8、ゆらぎ:約30、白点灯:約25(20℃パナソニックアルカリ乾電池使用時)
使用電池
単3アルカリ乾電池×3(別売り)
RoHS指令(10物質対応)
対応