T-11 TUNER チューナー MOMO 22371976

TUNER チューナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)Dish:46グリップ:ブラックレザー、ブラックステッチ、スポーク:ダークグレイ、センターリング:ダークグレイ注文コード22371976品番T-11
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
付属品ホーンボタンHBR-03、アースリングL型・取付ビス6本寸法(mm)Dish:46グリップ:ブラックレザー、ブラックステッチ、スポーク:ダークグレイ、センターリング:ダークグレイ外径(Φmm)320
注意
※ボス(ハブ)・配線・レンチは付属しませんのでボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする