M-67 モデル88 MOMO 22372247

モデル88

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード22372247品番M-67
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
付属品ホーンボタンHB-17グリップ:ブラックスエード、スポーク:ブラック外径(Φmm)350サイズ(mm)350
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする