曜日別特売
R-30 レトロ MOMO 22372256

レトロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード22372256品番R-30
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

古きよき時代のステアリングホイールを現代の技術で再現しました。
裏グリップ付の360mmグリップは31mm×29mmの適度な楕円形状で、上質に鞣されたレザーの縫い目はグレイのステッチで仕上げてあります。
DISH長は43mm(一般的なモデルは37mm)なので多くの車種に取り付けることが可能です。
RETROごしに見える車窓からの景色をゆったりとお楽しみください。

付属品ホーンボタンHB-17寸法(mm)Dish:43グリップ:ブラックレザー、ホワイトステッチ、スポーク:シルバー、センターリング:シルバー外径(Φmm)359
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする