曜日別特売
J-1 JET ジェット MOMO 22372536

JET ジェット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード22372536品番J-1
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
付属品ホーンボタンHBR-04、アースリングL型・取付ビス6本グリップ:ブラックレザー(一部エアーレザー)、カーボンインサート、スポーク:ブラック、センターリング:カーボン外径(Φmm)320サイズ(mm)320
注意
※ボス(ハブ)・配線・レンチは付属しませんのでボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする