ヒロコーポレーション
ヒロコーポレーションの 手洗い・うがい・手指消毒
ヒロコーポレーションの 手指消毒用アルコール
ワンプッシュジェルバンドV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22372974
品番
37621
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
消毒ジェルをいれれば、いつでもどこでも消毒が可能!
柔らかく、耐久性のある肌にやさしいシリコン素材!
最大20mlの消毒ジェルを入れられます。
付属品
注入用ボトル
材質
シリコン
色
ブルー
容量(mL)
約20
本体寸法(mm)
約240×45
バンド長(mm)
約245
注意
※消毒ジェルは別売です。
※使用上の注意をお読みいただいた上ご利用ください。