※生地イメージ

日産専用フロアマット(オスカグレー)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型式E51 種別コンソール無,2列目マルチセンターシート 車種エルグランド 注文コード22382745 品番NS0024OGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は型式・種別・車種など171種類から選べます 他の種類を見る
種別コンソール無,2列目マルチセンターシート 型式E51 メーカー日産 人数8 ドア5ドア 年式16.08-22.08 車種エルグランド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22382772
2017-03-27
用途:
エルグランドのフロアマットとして
農・林・水産業

値段も2万円以下でコスパは有ります。車種指定ですのでマッチングは良好。発送予定日から約1週間遅く発送されましたが、急いではいなかったので問題なし。フロント、セカンド、サードのセットで良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする