INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の トイレ設備用品
サウンドデコレーター(トイレ音響装置)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
音発生時間:人体感知中は音が再生(最長約5分間)
注文コード
22402084
品番
KS-621
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マスキング効果の高いせせらぎ音を採用。
利用者のプライバシーを守り、心地よい空間を実現します。
タイプ
オート(人体感知)
取付
埋込式(パーテーション用・軽量鉄骨用・乾式タイル用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×10(埋込しろ36)×120
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
電源
AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1
音色
せせらぎ音(せせらぎ+鳥のさえずりに切り替え可能)
感知距離(mm)
約600または約800の二段階調節可能(白紙200mm角の場合)
音量(dB)
約65(A)(約55〜75(A)5段階調節)
動作表示
感知中LED点灯(緑色ランプ)
仕様
音発生時間:人体感知中は音が再生(最長約5分間)
注意
※浴室や水がかかったり・湿気の多い場所には設置しないでください。火災や感電の恐れがあります。
※100V式の電源は交流100Vを使用してください。火災や感電の原因になります。
※電気配線工事は必ず資格を持った電気工事士が断線や漏電の内容に行って下さい。
※万が一の際の危険防止のために、高感度・高速形の漏電遮断機(感度電流15mA以下)を設置してください。