KS-623 サウンドデコレーター(トイレ音響装置) INAX(LIXIL) 22402145 KS-623 サウンドデコレーター(トイレ音響装置) INAX(LIXIL) 22402145

サウンドデコレーター(トイレ音響装置)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様音発生時間:約25秒/回(延長可能) 注文コード22402145 品番KS-623
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

マスキング効果の高いせせらぎ音を採用。
利用者のプライバシーを守り、心地よい空間を実現します。

タイプ手かざし 取付露出形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×25×120 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 電源単三アルカリ乾電池×4本(同梱) 音色せせらぎ音(せせらぎ+鳥のさえずりに切り替え可能) 感知距離(mm)約40または約60に二段階調節可能(グレー紙100mm角の場合) 音量(dB)約65(A)(約55〜75(A)5段階調節) 動作表示残秒表示(緑色ランプ)・電池交換サイン(赤色ランプ点滅表示) 仕様音発生時間:約25秒/回(延長可能)
注意
※浴室や水がかかったり・湿気の多い場所には設置しないでください。火災や感電の恐れがあります。
※100V式の電源は交流100Vを使用してください。火災や感電の原因になります。
※電気配線工事は必ず資格を持った電気工事士が断線や漏電の内容に行って下さい。
※万が一の際の危険防止のために、高感度・高速形の漏電遮断機(感度電流15mA以下)を設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする