多用途ビット「キレ技」六角軸

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22422654 品番 PD030
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

モルタル、木材、鉄鋼材、複合材等多用途のインパクトドライバー用ビット
新開発超微粒子超鋼チップを採用し、計算された形状+精密研磨でスムーズな穿孔を実現

全長(mm)90 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22422785
2021-07-05
用途:
リフォーム
建設業・工事業

全く使い物にならなかったので近くのホームセンターでインパクトドライバー用の8mmのドリルを買ったら1発でした。
モノタロウの商品は信用してたけど、これからは慎重に購入したいと思います。

対象商品:
22422776
2018-01-31
用途:
車の整備
GAIN TIME 様

価格が安くて経費節約になり助かります、品質も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
22422776
2017-10-03
用途:
車のカスタム
GAIN TIME 様

車のパーツ取り付け時に重宝しています、格安なのでまとめ買いをしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする