PD055 多用途ビット「キレ技」六角軸 STESSION 22422767

多用途ビット「キレ技」六角軸

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)5.5
全長(mm)110
内容量1本注文コード22422767品番PD055
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

モルタル、木材、鉄鋼材、複合材等多用途のインパクトドライバー用ビット
新開発超微粒子超鋼チップを採用し、計算された形状+精密研磨でスムーズな穿孔を実現

全長(mm)110シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22422785
2021-07-05
用途: リフォーム
建設業・工事業

全く使い物にならなかったので近くのホームセンターでインパクトドライバー用の8mmのドリルを買ったら1発でした。
モノタロウの商品は信用してたけど、これからは慎重に購入したいと思います。

対象商品 : 22422776
2018-01-31
用途: 車の整備
GAIN TIME

価格が安くて経費節約になり助かります、品質も問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 22422776
2017-10-03
用途: 車のカスタム
GAIN TIME

車のパーツ取り付け時に重宝しています、格安なのでまとめ買いをしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする