CE2.965H 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール) 22423178 CE2.965H 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール) 22423178

超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 刃径(Φmm)2.965 注文コード22423178 品番CE2.965H
参考基準価格(税別)¥43,140 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃径・内容量など412種類から選べます 他の種類を見る

オイルホイール付。超鋼、超微粒子。
新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに!
センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。
ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。

シャンク径d(Φmm)3 全長L(mm)65 刃長l1(mm)12 食付長さB(mm)0.15 首下長l2(mm)25 刃径(Φmm)2.965 用途止り穴用 材質超硬超微粒子 刃数4枚刃 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング 刃径公差0〜+0.005 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする