ハーフ275蛍光イエロープリズム看板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容片側交互通行 注文コード22437406 品番HKK-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は文字内容など13種類から選べます 他の種類を見る

通行時の安全を確保する幅狭タイプです。
3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。

文字内容片側交互通行 取付方式スタンド式 用途工事用立看板 仕様鉄板、鉄枠 寸法(幅W×高さH)(mm)板面/275×1400、看板/280×1610 アズワン品番64-6550-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする